Beli lem power glue di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. General Power Glue (Lem Super)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp7.900

    General Power Glue (Lem Super)
    atribut:
    • Size (g): 3
  2. Kenmaster Lem Power Glue
    Mulai

    Rp3.900

    Kenmaster Lem Power Glue
    Deskripsi:
    - Lem ini berbentuk cairan berwarna bening- Lem power glue kenmaster bereaksi cepat dan perekat yang super kuat- Bisa merekatkan material yang terbuat dari keramik, plastik dan kayu
  3. ALTECO Super Glue (Lem Super)
    Mulai

    Rp13.900

    ALTECO Super Glue (Lem Super)
    Deskripsi:
    Alteco Super Glue adalah perekat yang mudah digunakan, cepat kering, dan berkekuatan tinggi. Sangat cocok untuk berbagai keperluan rumah tangga. Ini termasuk pengikatan logam, plastik, karet, kayu, dll., bahan dengan permukaan berpori atau vertikal dan aplikasi umum lainnya.Cocok untuk keramik, kaca, kulit, logam, plastik, karet, kayu dan penggunaan umum.
  4. ALTECO Industrial Instant Adhesive EE (Lem Super)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp189.900

    ALTECO Industrial Instant Adhesive EE (Lem Super)
    atribut:
    • Hazardous Class: III
    • Adhesive Materials: Metal
    • Attribute of The Hazardous: Water-insoluble
    • Main Works: Parts
    • Name of The Hazardous: Third petroleum
    • Classification of the Hazardous: Class 4
    • Color: Colorless and transparent
    • Curing Type: Standard curing
    • Ingredient: Alkyl cyanoacrylate
    • Main application: Plastic, rubber, Metal
    • Quantity of The Hazardous: 20g
    • Suitable Material: Metal and Plastic rubber
    • Type: General purpose
    • Viscosity: Low viscosity
    • Viscosity (mPa s): 3
  5. Dextone Super Glue (Lem Super)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp30.900

    Dextone Super Glue (Lem Super)
    Deskripsi:
    · Enkapsulasi pelat negatif.
  6. G Epotec Liquid Glue (Lem Super)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp8.900

    G Epotec Liquid Glue (Lem Super)
    atribut:
    • Volume (g): 11
  7. HANDSOME Power Glue (Lem Super)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp7.900

    HANDSOME Power Glue (Lem Super)
    Deskripsi:
    Cyanoacrylate Adhesive
    atribut:
    • Type: HS-10
  8. Philips Essential LV (Lampu Halogen Spotlight)
    Mulai

    Rp20.900

    Philips Essential LV (Lampu Halogen Spotlight)
    atribut:
    • Cap-Base: GU5.3 [ GU5.3]
    • Starting Time (Nom): 0.0s
    • Voltage (V): 12
    • Dimmable: Yes
    • Beam Angle (°): 36
    • Color Rendering Index (Nom): 100
    • Correlated Color Temperature (Kelvin): 3000
    • Nominal Lifetime (hour): 2000
    • Numerator - Quantity Per Pack: 1
    • Operating Position: UNIVERSAL [ Any or Universal (U)]
  9. Dextone Power Glue (Lem Super)
    Mulai

    Rp27.900

    Dextone Power Glue (Lem Super)
    Deskripsi:
    Lem satu komponen yang mempunyai waktu kering yang sangat cepat. Merekat kuat dan dapat digunakan untuk merekatkan berbagai macam material seperti metal, plastic, porcelain, keramik, kain dan kayu.
    atribut:
    • Color: Clear
    • Density (g/mL): 1.10
    • Durability Temperature (°C): 120
    • Size (g): 3
    • Viscosity (cPs): 40-80
  10. Allumia Bohlam
    60%
    Mulai

    Rp25.900

    Allumia Bohlam
    Deskripsi:
    Mengapa Anda memilih Allumia LED? Cahaya LED bebas kedipan dan memiliki indeks renderasi warna tinggi yang memastikan bahwa objek dilihat dalam warna alami mereka yang sebenarnya. Sesuai digunakan untuk rumah, kantor,sekolah, rumah sakit dan gedung komersil lainnya. Nyalakan Allumia LED, Hemat Energi Selamatkan Bumi. - Menggunakan chip LED dengan pencahayaan tinggi. - Efisiensi tinggi, CRI tinggi. - Tidak mudah berdebu. - Tidak mudah panas. - Tidk dapat diredupkan. - Tidak ada UV / IR - Tidak berkedip dan lebih aman. - Hemat energy sampai 85%. - Durasi Hidup Sampai 15.000 Jam. Spesifikasi Allumia Bulb Led: Daya listrik terukur 3W Suhu warna : 3000k Kuning / 6500k Putih Efek cahaya : Warm White / Cool White Kap/fitting : E27 Voltase : 100 - 240 V Lumens : 250 lm Garansi Resmi Allumia 2 Tahun.
  11. Starwall Wallpaper
    Mulai

    Rp199.900

    Starwall Wallpaper
    Deskripsi:
    Wallpaper dinding dapat menciptakan nuansa yang berbeda bagi ruangan anda.Pemasangan wallpaper sangat cepat dan mudah, tidak berbau dan ruangan dapat langsung ditempati.
    atribut:
    • Width (cm): 53
    • Length (cm): 1000
  12. Aica-Aibon 601 Series (Lem Kuning)
    Rating:
    100% of 100
    (15)
    Mulai

    Rp11.900

    Aica-Aibon 601 Series (Lem Kuning)
    Deskripsi:
    The name Aica Aibon and its pale yellow color has been widely recognized in Indonesia as one of the adhesive brands with strong durability and quality assurance from Japan. High-quality multipurpose adhesives manufactured since 1974.
    atribut:
    • Appearance: Pale yellow viscous liquid
    • Type of Aibon: Polish
    • Non Toluene: No
    • General Media: Aica HPL, Asbes, Carpet, Leather, Metal sheet, Paper, Wood
    • Open Time (minute): 7 - 35
    • Main Media: Plywood, Sponge
  13. Fox Polychloroprene Contact Adhesive Gallon (Lem Kuning)
    Mulai

    Rp189.900

    Fox Polychloroprene Contact Adhesive Gallon (Lem Kuning)
    Deskripsi:
    Dengan Polychloroprene Contact Adhesive yang Lem serbaguna yang biasa di pakai pada material kulit, karet/busaa, VINYL, Kayu, HPL ataupun karpet.
  14. Hannochs LED Bulb Premier Lamp E27
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp19.900

    Hannochs LED Bulb Premier Lamp E27
    Deskripsi:
    Save energy up to 90% compared with regular incandescent bulbs.Can operate within 100 - 240 V.Instant start.Very good color rendering > 80.No IR & UV radiation.Frosted cover made of PC (Poly Carbonate), impact resistant.Made of PBT (Polybutylene terephthalate), heat resistant until 150º C.Long Life lamp up to 15000 hours and Save Maintenance costs.Low heat radiation.SNI. TEC. 62560 : 2015
    atribut:
    • Voltage (V): 110-240
    • Product Technology: LED
    • Beam Angle (°): 240
    • Fitting: E27
    • Product Material: AL + PC + PBT
    • Rated Lifetime (hour): 15000
  15. Dextone Epoxy Adhesive (Lem Epoxy Dua Komponen)
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp27.900

  16. Dextone Epoxy Plastic Steel White (Lem Epoksi Dua Komponen)
    Mulai

    Rp219.900

    Dextone Epoxy Plastic Steel White (Lem Epoksi Dua Komponen)
    Deskripsi:
    Lem dua komponen, terdiri dari Resin dan Hardener yang pemakaiannya diaduk secara bersamaan. Dapat merekatkan berbagai macam material seperti besi, baja, tembaga, kuningan, perak, porcelain, kayu, keramik dan sebagainya untuk pemasan­ gan pada waktu yang lama. Memiliki daya tahan terhadap tekanan dan panas yang tinggi.
    atribut:
    • Size (g): 48
    • Mixing Ratio: 1:1
    • Color: Bening (Resin), Kuning Bening (Hardener)
    • Mixed Color: Hitam
    • Heat Resistance (°C): 120
    • Final Dry Time (hour): 3
    • Hardness (shore-d): 90-92
    • Tensile Strength (psi): 7526
  17. Joyko Laser Pointer
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp29.900

  18. Joyko Scissor (Gunting)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp5.900

  19. GL General Lighting LED Bulb E27 (Bohlam Lampu)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp14.900

    GL General Lighting LED Bulb E27 (Bohlam Lampu)
    Deskripsi:
    General lighting LED> Memberikan garansi 3 Tahun.* General Lighting LED menjamin qualitas, serta berkomitmen untuk memberikan garansi 3 tahun*pemakaian normal> Lebih ramah lingkungan.Sudah saatnya masyarakat sadar untuk mulai menggunakan lampu LED, kita ikut mengurangi dampak global warming> Hemat energy hemat uang. Dengan menghemat energy yang dikonsumsi hingga 85 % dibanding lampu biasa, General Lighting LED membantu anda untuk lebih berhemat pada tagihan listrik sehingga pengeluaran anda akan berkurang setiap bulan nya.
    atribut:
    • Fitting: E27
    • CRI: >/= 80
    • Lifetime: 20000
Daftar Harga lem power glue Terbaru October 2026
General Power Glue (Lem Super)Rp7.900
Kenmaster Lem Power GlueRp3.900
ALTECO Super Glue (Lem Super)Rp13.900
ALTECO Industrial Instant Adhesive EE (Lem Super)Rp189.900
Dextone Super Glue (Lem Super)Rp30.900
G Epotec Liquid Glue (Lem Super)Rp8.900
Jason Hot Melt Glue Stick (Lem Tembak Stik)Rp1.900
HANDSOME Power Glue (Lem Super)Rp7.900
Philips Essential LV (Lampu Halogen Spotlight)Rp20.900
Dextone Power Glue (Lem Super)Rp27.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)